Beli combination pliers di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Combination Pliers Mini (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:Mini Combination Plier 5inch adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 5inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Mini Combination Plier
- Size (inch): 5
- Material: Carbon Steel
- Dimensions (mm): 128x70x25
- Applications: Clamping & Cutting
- KNIPEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:- With gripping zones for flat and round material, suitable for versatile use- With cutting edges for soft and hard wire- Long cutting edges for thicker cables- Cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 60 HRC- Special tool steel, forged, multi stage oil-hardenedatribut:
- Cutting Capacity Copper Cable Multiple Stranded (mm²): 16
- REACH Compliant: no
- RohS Compliant: no
- Yamoto Combination Pliers Linesmans (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:Industrial quality chrome vanadium steel, chemically blacked. Particularly useful for engineers and electricians. Serrated jaws for gripping nuts, bolts, studs etc.atribut:
- Insulated: No
- LOBSTER (LOBTEX) Combination Pliers Skeleton Grip (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:-Standard combination pliers with skeleton grip.-A convenient 6 color grip for tool management for each workplace. (green, red, blue, yellow, violet, smoke)atribut:
- Cutting Performance (mm): 2.6
- Dimension A (mm): 46
- Thickness (mm): 11
- Total Length (mm): 205
- Top Kogyo Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:-Has the following three functions: to hold an object, to hold a round object such as a pipe and rotate it, and to cut wire, etc.
- KNIPEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:-Having gripping zones for flat and round material, it can be used for various purposes.-With a cutting blade for soft and hard wires.-The hardness of the cutting part to which an elaborate quenching treatment has been processed is about HRC60.
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- LOBSTER(LOBTEX) Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:-Adopting a special spring mechanism and a soft grip, they relieve fatigue of a hand due to long hours of work.
- SATA Long Nose Combination PliersDeskripsi:- Eccentric design for saving effort- High-frequency hardening of cutting edge- Two-tone handle for comfortable grip
- BAHCO Diagonal Cutting Pliers Ergo Hd (Tang Potong)Deskripsi:-Series of heavy duty that adopted a new spring function, and increased cutting performance.-With or without mechanical spring can be switched arbitrarily.-The handle part is double molded grip of polypropylene and heated plastic elastomer.
- Kennedy Combination Pliers Adjustable (Tang Jepit Kombinasi)atribut:
- Size (mm): 200
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- ENGINEER Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:-A soft grip that fits your hand.atribut:
- Total Length: 165mm
- Thickness: 9mm
- Dimension A (mm): 42
- TONE Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:-The opening of the jaws can be set at two steps according to the size of the object being gripped.-With a soft grip to easily fit to your hands.
- FLUKE Insulated Combination PliersDeskripsi:Wires need cutting. Cables need pulling. Knockouts need twisting. Sometimes things just need holding. Fluke insulated combination pliers and side cutting pliers give you a range of options when the job requires jaws with bite. Fluke's insulated combination lineman pliers give you a slim shape for better access to wires in tight spaces. These pliers are 20% lighter weight than other designs, yet they hold securely using aggressive serrated jaws and a 4-point gripping hole. Made from German chromium-molybdenum-vanadium (CMV) steel.atribut:
- Nominal Length (inch): 8
- Nominal Length (mm): 200
- SUPER TOOL Combination Pliers Soft Grip (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:-Applicable to a wide range of uses from professional to home for grasping, pinching, turning, and cutting.-The blade part can cut copper wires, needles, nails and so on.-Has a 2 stage adjustment type with mouth opening.
- Sellery Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:> Drop Forged steel with Ferronickle alloy finish> Serreted jaws for possitive grip
- ENGINEER Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)atribut:
- Material: S55C
- Overall Length (mm): 205
- Weight (g): 260
Daftar Harga combination pliers Terbaru October 2026
| KRISBOW Combination Pliers Mini (Tang Jepit Kombinasi) | Rp51.900 |
| KNIPEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp599.900 |
| Yamoto Combination Pliers Linesmans (Tang Jepit Kombinasi) | Rp219.900 |
| SATA Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp109.900 |
| LOBSTER (LOBTEX) Combination Pliers Skeleton Grip (Tang Jepit Kombinasi) | Rp129.900 |
| Top Kogyo Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp139.900 |
| KNIPEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp459.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp41.900 |
| LOBSTER(LOBTEX) Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp189.900 |
| SATA Long Nose Combination Pliers | Rp959.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/m4P103637796-2.jpg)
/haP105864622-1.jpg)
/2tP103141101-3.jpg)
/qeP106960950-1.jpg)
%20Combination%20Pliers%20Skeleton%20Grip%20(Tang%20Jepit%20Kombinasi)/P102759019-2.jpg)
/P102747519-2.jpg)
/P102606656-1.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
%20Combination%20Pliers%20(Tang%20Jepit%20Kombinasi)/P102750683-1.jpg)

/P102740190-1.jpg)
/pjP103957919-1.jpg)
/5nP108158203-1.jpg)
/9zP101000359-4.jpg)
/P102742198-2.jpg)
/P102738469-1.jpg)

/P102764066-2.jpg)
/P102118931-1.jpg)
/P102021293-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)